Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 110 to 275Lb-in
Utilizado con
Sprocket | Sheave
Nombre comercial
TRIG-O-MATIC
Tipo de reincio
Automatic
Número de discos de fricción
0
Ajuste manual
Adjusting Screw
Aplicación
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Position Engagement | Bidirectional | Full Shaft | Medium Torque
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight|Finished Bore; 16MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1
Agujero
0.63 pulgadas | 16 milímetros