ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ORC2SPCMP18P16

ORC2SPCMP18P16

BOSTON GEAR ORC2SPCMP18P16

Clutch; Mechanical; Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight|Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Static Torque 200 to 600Lb-in

No parte

16044

Nº de pieza de BDI

163779

PRECIO
$ 6,246.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.21
UNSPSC
26111912
EAN
0781711160442
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 200 to 600Lb-in
Tipo de producto
Pawl
Utilizado con
Sprocket | Sheave | Pulley
Nombre comercial
TRIG-O-MATIC
Serie del producto
ORC
Tipo de reincio
Manual
Número de resortes
2
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Screw
Aplicación
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Position Engagement | Bidirectional | Heavy Torque | Flexible Coupling
Categoría - BDI
Overload Safety Devices
Grupo de producto - BDI
M02344
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Descripción larga
Clutch; Mechanical; Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight|Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Static Torque 200 to 600Lb-in
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros