ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP110LX3 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TP110LX3 OBSOLETO NO USAR 12/20

BROWNING TP110LX3 OBSOLETO NO USAR 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 607

No parte

601186 - OBS

Nº de pieza de BDI

313708

CTD

Nombre del fabricante
REGAL BELOIT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
79.401
UNSPSC
26111912
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 6072 to 17347Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO
Serie del producto
TP
Tipo de reincio
Jog
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Nut
Aplicación
General Use
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Release Type | Reversible
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TP110LX3
Peso/LBS
153.4
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 607
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros