ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP70X 2 7/16

TP130HX 4 1/2 OBSOLETO NO USAR 12/20

BROWNING TP130HX 4 1/2 OBSOLETO NO USAR 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 4-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

No parte

601284 - OBS

Nº de pieza de BDI

313721

CTD

Nombre del fabricante
REGAL BELOIT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
120.67
UNSPSC
26111912
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 23419 to 63318Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO
Serie del producto
TP
Tipo de reincio
Jog
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Nut
Aplicación
General Use
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Release Type | Reversible
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TP130HX 4 1/2
Peso/LBS
224.9
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 4-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Agujero
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros