ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP110HX 3 3/4 OBSOLETO NO USAR 12/20

TP130HXMPB OBSOLETO NO USAR 04/22

BROWNING TP130HXMPB OBSOLETO NO USAR 04/22

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torqu

No parte

601270 - OBS

Nº de pieza de BDI

313726

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
120.67
UNSPSC
26111912
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Reborable
torque
Static Torque 23419 to 63318Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO
Serie del producto
TP
Tipo de reincio
Jog
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Nut
Aplicación
General Use
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Release Type | Reversible
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TP130HXMPB
Peso/LBS
224.9
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Minimum Plain Bore Mount; Static Torqu
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros