ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP110LX 2 5/8 OBSOLÈTE 12/20

TP50MX 1 3/16

BROWNING TP50MX 1 3/16

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu

No parte

187808

Nº de pieza de BDI

313793

PRECIO
$ 4,876.06 / CU
$ 8,169.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.902
UNSPSC
26111912
EAN
0662288442677
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 1200 to 3600Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO
Serie del producto
TP
Tipo de reincio
Jog
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Nut
Aplicación
General Use
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Release Type | Reversible
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TP50MX 1 3/16
Peso/LBS
13
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros