ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP130HX 3 5/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TP70X 2 3/4

BROWNING TP70X 2 3/4

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

No parte

187845

Nº de pieza de BDI

313803

PRECIO
$ 7,774.85 / CU
$ 13,026.17 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
16.798
UNSPSC
26111912
EAN
0662288442943
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 2600 to 9550Lb-in
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO
Serie del producto
TP
Tipo de reincio
Jog
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Nut
Aplicación
General Use
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Release Type | General Use
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TP70X 2 3/4
Peso/LBS
37
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Agujero
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros