ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TPX35HX 1 1/16 OBSOLETO NO USAR 12/20

TPX35HX 1 1/16 OBSOLETO NO USAR 12/20

BROWNING TPX35HX 1 1/16 OBSOLETO NO USAR 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu

No parte

601456 - OBS

Nº de pieza de BDI

313512

CTD

Nombre del fabricante
REGAL BELOIT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.96
UNSPSC
26111912
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 64.17 to 144.56Lb-ft
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO-X
Serie del producto
TPX
Tipo de reincio
Jog
Número de resortes
10
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Adjusting Nut
Aplicación
High Precision Use | Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Textiles Machinery
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Easy Set Adjustment | Zero Backlash | Reversible
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TPX35HX 1 1/16
Peso/LBS
5.533
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu
Agujero
1.063 pulgadas | 27 milímetros