ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TPZ30MX3/4 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TPZ30MX3/4 OBSOLETO NO USAR 12/20

BROWNING TPZ30MX3/4 OBSOLETO NO USAR 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1

No parte

601712 - OBS

Nº de pieza de BDI

313626

CTD

Nombre del fabricante
REGAL BELOIT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.521
UNSPSC
26111912
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 14.75 to 30.98Lb-ft
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO-Z
Serie del producto
TPZ
Tipo de reincio
Manual
Número de resortes
4
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Set Screw
Aplicación
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TPZ30MX3/4
Peso/LBS
9.2
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros