ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TPZ50MX 1 5/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

TPZ40HX3/4 OBSOLETO NO USAR 12/20

BROWNING TPZ40HX3/4 OBSOLETO NO USAR 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 6

No parte

601811 - OBS

Nº de pieza de BDI

313635

CTD

Nombre del fabricante
REGAL BELOIT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.515
UNSPSC
26111912
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 64.91 to 180.71Lb-ft
Tipo de producto
Ball Detent
Utilizado con
Sprocket | Coupling
Nombre comercial
TORQ/PRO-Z
Serie del producto
TPZ
Tipo de reincio
Manual
Número de resortes
10
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Set Screw
Aplicación
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
TPZ40HX3/4
Peso/LBS
19.2
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 6
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros