ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TT35BS 7/8

TT35BS 1

MARTIN SPROCKET & GR TT35BS 1

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 to

No parte

TT35BS 1

Nº de pieza de BDI

612571

PRECIO
$ 347.06 / CU
$ 490.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.135
UNSPSC
26111912
EAN
0697950077581
Nombre del producto
Torque Limiter
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 600 to 1700Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Utilizado con
Sprocket
Serie del producto
TT35
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
2
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Categoría - BDI
Torque Limiter
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
Número del artículo del fabricante
TT35BS 1
Peso/LBS
2.5
Descripción larga
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 to
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros