token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

AM-2532-30

AA-2202-1

ISOSTATIC AA-2202-1

Sleeve Bearing; 1-7/8" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

No parte

101760

Nº de pieza de BDI

522035

PRECIO
$ 35.22 / CU
$ 68.24 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.346
UNSPSC
31171515
EAN
0846802007607
Perfil
Bushing No Flange
Descripción del material
Oil Impregnated Sintered Bronze
Material
SAE841
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
AA-2202-1
Número interno del fabricante
101760
Descripción larga
Sleeve Bearing; 1-7/8" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Diámetro externo nominal
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro externo
2.254 pulgadas | 57.252 milímetros
Agujero nominal
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Agujero
1.878 pulgadas | 47.701 milímetros