token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

BNW425012

BNW425012

BUNTING BEARINGS BNW425012

Sleeve Bearing; 2-5/8" Nominal Bore; 3-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material

No parte

BNW425012

Nº de pieza de BDI

17052414

p65WarningMessage
PRECIO
$ 29.43 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
BUNTING BEARING CORP.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
EAN
0717905197840
Perfil
Bushing No Flange
Descripción del material
PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing
Material
BSF
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.buntingbearings.com
Número del artículo del fabricante
717905197840
Descripción larga
Sleeve Bearing; 2-5/8" Nominal Bore; 3-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
2.637 pulgadas | 66.98 milímetros
Diámetro externo
3.129 pulgadas | 79.477 milímetros
Diámetro externo nominal
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Agujero nominal
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros