51108
SKF 51108
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 13MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nº de pieza de BDI
1420524


Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51108
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 13MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Diámetro externo
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Altura
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Agujero 2
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Agujero 1
1.575 pulgadas | 40 milímetros