51130 M
SKF 51130 M
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 152MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nº de pieza de BDI
1417638


Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Roller Guided
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51130 M
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 152MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Agujero 2
5.984 pulgadas | 152 milímetros
Altura
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros