609VBF53
NICE BALL BEARING 609VBF53
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1.075" Bore 2; 2" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nº de pieza de BDI
795969


Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
Número del artículo del fabricante
609VBF53
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1.075" Bore 2; 2" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero 2
1.075 pulgadas | 27.305 milímetros