AKL.D24
INA AKL.D24
Thrust Ball Bearing; 1-15/16" Bore 1; 1-31/32" Bore 2; 3-7/32" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nº de pieza de BDI
18317246


Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Non Separable | Full Complement | Standard Oil Hole in Band
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
D24
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 1-15/16" Bore 1; 1-31/32" Bore 2; 3-7/32" Outer Diameter; 13/16" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 2
1.969 pulgadas | 50.013 milímetros
Altura
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro externo
3.219 pulgadas | 81.763 milímetros
Agujero 1
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros