token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

51207

AKL.W-3/4

INA AKL.W-3/4

Thrust Ball Bearing; 3/4" Bore 1; 3/4" Bore 2; 1-17/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

AKL.W-3/4

Nº de pieza de BDI

18314530

p65WarningMessage
PRECIO
$ 54.61 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.086
UNSPSC
31171552
EAN
4054364116057
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
W3/4
Peso/LBS
0.192
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 3/4" Bore 1; 3/4" Bore 2; 1-17/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.531 pulgadas | 38.887 milímetros
Altura
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero 2
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros