token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

6012 2RS C3

203RR3

TIMKEN 203RR3

Single Row Ball Bearing; 0.628" Bore; 2" Outside Diameter; 0.591" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

203RR3

Nº de pieza de BDI

1311934

p65WarningMessage
PRECIO
$ 53.82 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
23
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.164
UNSPSC
31171504
EAN
0087796083752
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Deep Groove | Radial | Light Duty
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
203RR3
Peso/LBS
0.387
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 0.628" Bore; 2" Outside Diameter; 0.591" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero
0.628 pulgadas | 15.951 milímetros
Ancho de la pista externa
0.591 pulgadas | 15 milímetros