30TM31ANX
NSK 30TM31ANX
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 66MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nº de pieza de BDI
15003568


Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Sealed Clean Bearing | Rubber Seal | With Snap Ring Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 66MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro externo
2.598 pulgadas | 66 milímetros