token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

40TM06NRC3

40TM06NRC3

NSK 40TM06NRC3

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

40TM06NRC3

Nº de pieza de BDI

20330312

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.165
UNSPSC
31171504
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
Yes
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Sealed Clean Bearing | Rubber Seal
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho de la pista externa
0.984 pulgadas | 25 milímetros