61701-2RS
CONSOLIDATED BEARING 61701-2RS
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nº de pieza de BDI
218513


Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://consbrgs.com
Número del artículo del fabricante
61701-2RS
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Ancho de la pista externa
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Agujero
0.472 pulgadas | 12 milímetros