token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

61888 MA

618/1060-M

FAG 618/1060-M

Single Row Ball Bearing; 1060MM Bore; 1280MM Outside Diameter; 100MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

No parte

618/1060-M

Nº de pieza de BDI

1148977

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
249.0
UNSPSC
31171504
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Brass
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
618/1060-M
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 1060MM Bore; 1280MM Outside Diameter; 100MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Agujero
41.732 pulgadas | 1060 milímetros
Ancho de la pista externa
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Diámetro externo
50.394 pulgadas | 1280 milímetros