token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

6305ZZV37

624-2Z

FAG 624-2Z

Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 13MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

624-2Z

Nº de pieza de BDI

1412299

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171504
EAN
4012801204224
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Gap Seal
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
624-2Z
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 13MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Ancho de la pista externa
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Diámetro externo
0.512 pulgadas | 13 milímetros