token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

6202C3

6317

NSK 6317

Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6317

Nº de pieza de BDI

1183023

p65WarningMessage
PRECIO
$ 688.48 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.3
UNSPSC
31171504
EAN
0029176017650
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
6317
Peso/LBS
4.3
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho de la pista externa
1.614 pulgadas | 41 milímetros
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros