JU065CP0
RBC BEARINGS JU065CP0
Single Row Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Nº de pieza de BDI
797082


Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Brass
Tipo de cubierta
Contact Seal
Otras características
Snap Over Cage | Thin Section
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Ancho de la pista externa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Diámetro externo
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros