KP37BFS464
RBC BEARINGS KP37BFS464
Single Row Ball Bearing; 2-5/16" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Nº de pieza de BDI
795688


Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Clase de precisión
Non Precision
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Características internas especiales
Extended Inner Ring | No Cage
Tipo de cubierta
Contact Seal
Otras características
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Light Duty
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
KP37BFS464
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 2-5/16" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Ancho de la pista externa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
3.063 pulgadas | 77.788 milímetros
Agujero
2.313 pulgadas | 58.75 milímetros
Ancho de la pista interna
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros