token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

6005 M

LJ1/2Y

RHP BEARING LJ1/2Y

Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

No parte

LJ1/2Y

Nº de pieza de BDI

1190053

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
31171504
EAN
0747023005062
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Brass
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Diámetro externo
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la pista externa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros