token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

16015 C/3

TMB215X2/78C3U0ZF

NTN TMB215X2/78C3U0ZF

Single Row Ball Bearing; 78MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

TMB215X2/78C3U0ZF

Nº de pieza de BDI

1413494

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.09
UNSPSC
31171504
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Thermal Mechanical Bearing
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
2.6
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 78MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
3.071 pulgadas | 78 milímetros
Ancho de la pista externa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros