token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

6204-C-2HRS-C4

W 61703-2RS1

SKF W 61703-2RS1

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 23MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

No parte

W 61703-2RS1

Nº de pieza de BDI

1308759

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Stainless Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | NBR Seal
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
0.0086
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 23MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
Diámetro externo
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Ancho de la pista externa
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 17 milímetros