token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

6215 JEM

W 618/1.5

SKF W 618/1.5

Single Row Ball Bearing; 1.5MM Bore; 4MM Outside Diameter; 1.2MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

No parte

W 618/1.5

Nº de pieza de BDI

1308761

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Stainless Steel
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
0.0002
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 1.5MM Bore; 4MM Outside Diameter; 1.2MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
Diámetro externo
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Ancho de la pista externa
0.047 pulgadas | 1.2 milímetros
Agujero
0.059 pulgadas | 1.5 milímetros