token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1218

1206

KOYO 1206

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

No parte

1206

Nº de pieza de BDI

553524

p65WarningMessage
PRECIO
$ 68.81 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.22
UNSPSC
31171532
EAN
0605790000959
Método de montaje
Shaft
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C0-Medium
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
1206
Peso/LBS
0.48502
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho de la pista externa
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho de la pista interna
0.63 pulgadas | 16 milímetros