token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1205-K-TVH-C3

2211 EKTN9

SKF 2211 EKTN9

Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

No parte

2211 EKTN9

Nº de pieza de BDI

1418514

p65WarningMessage
PRECIO
$ 303.93 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.775
UNSPSC
31171532
EAN
7316576620607
Método de montaje
Tapered Adapter
Cubierta
Open
Elemento rodante
Ball Bearing
Manguito de fijación
H-311
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
juego interno
C0-Medium
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
2211 EKTN9
Peso/LBS
1.786
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho de la pista interna
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho de la pista externa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero
2.165 pulgadas | 55 milímetros