2305 E-2RS1TN9
SKF 2305 E-2RS1TN9
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nº de pieza de BDI
1420370


Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Número de filas de bolas
Double Row
Otras características
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00152
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
String de palabra clave
Self Aligning
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
2305 E-2RS1TN9
Descripción larga
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho de la pista interna
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho de la pista externa
0.945 pulgadas | 24 milímetros