token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3202B-2ZRT NGC 3

3205B-2ZTN

NSK 3205B-2ZTN

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

No parte

3205B-2ZTN

Nº de pieza de BDI

1185524

p65WarningMessage
PRECIO
$ 377.37 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.172
UNSPSC
31171531
EAN
0029176421679
Cubierta
2 Metal Shields
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Polyamide
Ángulo de contacto
25 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Ancho
0.811 pulgadas | 20.6 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros