5220C
SKF 5220C
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nº de pieza de BDI
663643


Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
30 Degree
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
5220C
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Ancho
2.374 pulgadas | 60.3 milímetros
Agujero
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros