7204BEAT85
NSK 7204BEAT85
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nº de pieza de BDI
1413117


Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Material de la jaula
Polyamide
Ángulo de contacto
40 Degree
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Load Capacity
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
7204BEAT85
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros