token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

8315

8308

SKF 8308

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 46MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 2 (1 Pair)

No parte

8308

Nº de pieza de BDI

663238

p65WarningMessage
PRECIO
$ 959.90 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.45
UNSPSC
31171531
EAN
0097741018807
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 3 | ISO P6
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
15 Degree | 40 Degree
juego interno
CB
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Arreglo de montaje
Duplex-Back to Back
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Normal Axial Internal Clearance
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
8308
Peso/LBS
3.2
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 46MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 2 (1 Pair)
Ancho
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros