token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

8318BB

8318BB

SKF 8318BB

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 86MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)

No parte

8318BB

Nº de pieza de BDI

663255

p65WarningMessage
PRECIO
$ 3,938.40 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.05
UNSPSC
31171531
EAN
0097741018982
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 3 | ISO P6
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
15 Degree
juego interno
CB
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Arreglo de montaje
Duplex-Back to Back
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Normal Axial Internal Clearance
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
8318BB
Peso/LBS
24.4
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 86MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Ancho
3.386 pulgadas | 86 milímetros