token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

97313U2-BRZ

97313U2-BRZ

SKF 97313U2-BRZ

Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 66MM Width; Open; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 1 (Single)

No parte

97313U2-BRZ

Nº de pieza de BDI

663559

p65WarningMessage
PRECIO
$ 3,215.56 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.25
UNSPSC
31171531
EAN
0097741038843
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
29 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Arreglo de montaje
Universal
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
One Piece Split Inner Race
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
11.585
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 66MM Width; Open; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 29 Degree; 1 (Single)
Ancho
2.598 pulgadas | 66 milímetros
Diámetro externo
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros