token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3211 A-2RS1/MT33

W5207LLUAC3

NTN W5207LLUAC3

Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

No parte

W5207LLUAC3

Nº de pieza de BDI

1237781

p65WarningMessage
PRECIO
$ 216.35 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.509
UNSPSC
31171531
EAN
4547359510140
Cubierta
2 Seals
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
Ángulo de contacto
30 Degree
juego interno
C3-Loose
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Polyacrylic Friction Seal
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
W5207LLUAC3
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho
1.189 pulgadas | 30.2 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros