token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

XLS8

XLS8

SKF XLS8

Angular Contact Ball Bearing; 8" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)

No parte

XLS8

Nº de pieza de BDI

663410

p65WarningMessage
PRECIO
$ 5,799.41 / CU
$ 5,799.42 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.24
UNSPSC
31171531
EAN
0097741022521
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Phenolic
Ángulo de contacto
15 Degree
juego interno
C3-Loose
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
XLS8
Peso/LBS
11.56
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 8" Bore; 10-3/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
Ancho
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro externo
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Agujero
8 pulgadas | 203.2 milímetros