token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

TRC-4458

TRC-2435

KOYO TRC-2435

Thrust Bearing Washer; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 2-3/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

No parte

TRC-2435

Nº de pieza de BDI

1407984

p65WarningMessage
PRECIO
$ 5.96 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171500
EAN
0605790197321
Elemento rodante
None
Alineación automática
No
Descripción del componente
Thrust Washer Only
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Double Direction
Bandas
No
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.99.25.40
Nombre
Washer
String de palabra clave
Thrust Bearing
URL del fabricante
https://jtekt-na.com
Número del artículo del fabricante
TRC-2435
Peso/LBS
0.05
Descripción larga
Thrust Bearing Washer; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 2-3/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Diámetro externo
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Agujero 1
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura
0.092 pulgadas | 2.337 milímetros
Agujero 2
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros