ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SJ 7285

TA 1620 Z

IKO TA 1620 Z

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

No parte

TA1620Z

Nº de pieza de BDI

23284646

PRECIO
$ 16.85 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.025
UNSPSC
31171512
EAN
4549557055010
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
Open
Alineación automática
No
Retenedor
Yes
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
2 Rib Outer Ring | With Dust Cover
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
TA1620Z
Peso/LBS
0.055
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Diámetro externo
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Agujero
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho
0.787 pulgadas | 20 milímetros