token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SJ-360C

SJ-360C

HEPCO SJ-360C

Slimline Bearing; 36MM OD 9MM Roller HT 27.57MM Groove Dia 13.8MM LG Stud

No parte

SJ360C

Nº de pieza de BDI

19121235

PRECIO
$ 92.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
HEPCO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171500
Nombre
Bearing
Detalle del producto
Slimline Bearing
Especificaciones del producto
Slimline Bearing; 36MM OD 9MM Roller HT 27.57MM Groove Dia 13.8MM LG Stud
Descripción larga
Slimline Bearing; 36MM OD 9MM Roller HT 27.57MM Groove Dia 13.8MM LG Stud