COOPER BEARING 01BCP2400GRLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 24" Bore; 23-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 34-15/16" Minimum Bolt Spacing; 36-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nº de pieza de BDI
24714555


Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
35.8
Tornillo centro a centro milimetros
909.3
Número de orificios de montaje
8
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
8 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1-1/2 Inch
Número de parte del inserto
01 B 2400
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Single Row | Medium Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 24" Bore; 23-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 34-15/16" Minimum Bolt Spacing; 36-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
6.772pulgadas | 172milímetros
Agujero
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Espacio máximo del perno
36.563 pulgadas | 928.7 milímetros
Espacio mínimo del perno
34.938 pulgadas | 887.425 milímetros
Altura de la base al centro
23.5 pulgadas | 596.9 milímetros