token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

BMPS9307F

BMPS9307F

REXNORD BMPS9307F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

No parte

10413358

Nº de pieza de BDI

18143062

p65WarningMessage
PRECIO
$ 6,834.01 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
49.896
UNSPSC
31171511
EAN
0698210040734
Tornillo centro a centro pulgadas
13.3
Tornillo centro a centro milimetros
337.8
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
9307U
Juntas
Heavy Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | 1 Open and 1 Closed End Cover
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
BMPS9307F
Número interno del fabricante
6804073
Peso/LBS
93
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.063pulgadas | 128.6milímetros
Perno real centro a centro
13.3 pulgadas | 337.8 milímetros
Altura de la base al centro
5 pulgadas | 127 milímetros