token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

LSM220BRHSDQKPS

LSM220BRHSDQKPS

TIMKEN LSM220BRHSDQKPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 270MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

LSM220BRHSDQKPS

Nº de pieza de BDI

21955841

p65WarningMessage
PRECIO
$ 43,033.12 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171511
EAN
0013992134752
Tornillo centro a centro pulgadas
18.1
Tornillo centro a centro milimetros
459.7
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
30 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
LSM220BR
Juntas
Kevlar Packing
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Light Duty | With Support
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
179.31
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 270MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
18.1 pulgadas | 460 milímetros
Agujero
8.661 pulgadas | 220 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.528pulgadas | 115milímetros
Altura de la base al centro
10.625 pulgadas | 270 milímetros