token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

MSFPD-71

MSFPD-71

SEALMASTER MSFPD-71

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

702173

Nº de pieza de BDI

353849

p65WarningMessage
PRECIO
$ 10,166.70 / CU
$ 10,166.70 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
61.744
UNSPSC
31171511
EAN
0662461016039
Tornillo centro a centro pulgadas
15
Tornillo centro a centro milimetros
381
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
3-47D1
Juntas
Felt Labyrinth
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MSFPD-71
Número interno del fabricante
702173
Peso/LBS
136
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Espacio mínimo del perno
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.75pulgadas | 146.05milímetros
Agujero
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros
Espacio máximo del perno
16 pulgadas | 406.4 milímetros