token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P4B-SD-715

P4B-SD-715

DODGE P4B-SD-715

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 30-1/2" Minimum Bolt Spacing; 34" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

P4B-SD-715

Nº de pieza de BDI

246022

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
703.7
Tornillo centro a centro pulgadas
32.3
Tornillo centro a centro milimetros
820.4
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1-3/4 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
DU-SD-715
Juntas
Dual Piston Ring
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Special Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P4B-SD-715 SPECIAL DUTY
Número interno del fabricante
066388
Peso/LBS
1550
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 30-1/2" Minimum Bolt Spacing; 34" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Longitud hasta el barreno
14.5pulgadas | 368.3milímetros
Agujero
7.938 pulgadas | 201.625 milímetros
Espacio mínimo del perno
30.5 pulgadas | 774.7 milímetros
Espacio máximo del perno
34 pulgadas | 863.6 milímetros